Pryskyřice diamantový brusný kotouč 11A2/60° PHT 115 mm D126 (střední) suchá zemina

Č. pol.: 4007220261972
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220261972
EAN/GTIN 4007220261972
Číslo výrobcu 68613081
Číslo L L51220 27

Popis

Prevedenie:

  • PHT

Popis:

Diamantové brusné kotouče lepené pryskyřicí se často používají jako broušení of tvrdokov- a /nebo HSS nástroje, ale také v jiných výrobních procesech broušení. Používají se jak při mokrém, tak i suchém broušení. Vazba na fenolickou pryskyřici pro vysoce výkonné suché broušení. Typ vazby PHT je určen pro suché broušení a umožňuje chladné broušení i bez chladicí kapalina.

Charakteristika:

  • Tvar: 11A2/60°
  • Provedení: PHT
  • Šířka, brusná hrana: 8 mm
  • Koncentrace: C 75
  • Ø otvor: 20 mm
  • Ø vnější metrika: 100 mm
  • Velikost zrna: D 126
  • Výška, povrch: 2 mm
  • úhelník: 60 °

Výhoda:

  • Vlastnosti povlaku vazby syntetické pryskyřice lze optimálně přizpůsobit Volba rozměrů.
  • Snadné oblékání.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Větší průměr D umožňuje vyšší hospodárnost díky lepším tepelným a kinematickým podmínkám. Šířka podložky W nebo U vždy vyberte užší než obrobek, který má být broušený. Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje a riziko tepelného poškození obrobku. Ve výjimečných případech lze při broušení za mokra použít i vazby určené pro suché broušení. Větší tloušťka brusné podložky X ovlivňuje náklady na materiál pro diamant a vazbu, ale výrobní náklady jsou jen mírně ovlivněny. Větší tloušťka brusné podložky X je proto obvykle ekonomičtější.
  • Zpracování úloh: Dokončování; ostření; zpracování hran
  • Typy jednotek: Obráběcí stroj

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • tvrdokov

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo