PFERD Bitzova spojka BK 12mm - 1/4″

Č. pol.: 4007220244340
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spojka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220244340
EAN/GTIN 4007220244340
Číslo výrobcu 80900429

Popis

Popis:

Připojovací šroubení pro robotická vřetena. Flash spojka pro montáž na robotická vřetena stacionárním hlavice. spojka na straně pohonu: 1/4″. Vnější průměr přívodního vzduchu 12 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BK 12mm - 1-4″
  • Čistá hmotnost: 0022 kg