Otevřený klíč PFERD EM SW 12MM

Č. pol.: 4007220239162
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220239162
EAN/GTIN 4007220239162
Číslo výrobcu 98980322

Popis

Popis:

Pferd nabízí různé jednostranný otevřený klíč (EM) a oboustranný otevřený klíč (DW) s různými velikostmi klíčů (OK). jednostranný otevřený klíč s velikostí klíče 12 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: EM OK 12 mm
  • Čistá hmotnost: 0027 kg