Popis:
Hoof ramps od PFERD TOOLS jsou oblíbené u všech uživatelů, kteří se zabývají péčí o kopyta nebo zpracováním rohu. Obdélníkový pilník s rybářskou tyčí a zuby na čtyřech stranách. Jedna stránka jemná, jedna strana hrubá. Vhodné pro hoblování povrchu kopyta, pro dokončování kopyta, pro podání prstů na nohou a pro zpracování kopyt nehtů po řezání. Hoblík je dodáván v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 3515
- Metrika šířky: 44 mm
- Ozubení: Frézováno
- Metrické délky: 350 mm
- Výška: 6 mm
- včetně rukojeť: FH 6/1
Výhoda:
- Ergonomická rukojeť Equithotics pro pohodlnou a bezpečnou práci.
- Dlouhá životnost.
- Velmi dobrá kvalita povrchu.
- Síly a zpět jemně.
- Příjemný pocit ze souborů pro lidi a zvířata.
Použitie:
- Doporučení k použití: KOŇSKÉ KOPYTO lze použít s komerčně dostupnými držadly příslušné velikosti.
- Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; zaoblení; zpracování povrchu; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál: