• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hufhobel Flachstumpf 350mm mit Heft

Artikel-Nr.: 4007220230794
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Hobel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220230794
EAN / GTIN 4007220230794
Herstellernummer 13180351
L-Nummer L51060 606
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hufraspeln von PFERD TOOLS sind bei allen Anwendern beliebt, die sich mit der Pflege von Hufen oder der Bearbeitung von Horn beschäftigen. Rechteckige Feile mit Angel und Zahnung auf vier Seiten. Eine Seite fein, eine Seite grob. Zum Planhobeln der Huffläche, zur Feinbearbeitung der Hufwand, zum Feilen der Zehen sowie zur Bearbeitung der Hufnägel nach dem Unterhauen geeignet. Hufhobel wird in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 3515
  • Breite metrisch: 44 mm
  • Zahnung: gefräst
  • Länge metrisch: 350 mm
  • Höhe: 6 mm
  • inkl. Heft: FH 6/1

Vorteil:

  • Ergonomischer Equithotics-Griff für komfortables und sicheres Arbeiten.
  • Lange Standzeit.
  • Sehr gute Oberflächengüte.
  • Kräfte und Rücken schonend.
  • Angenehmes Feilgefühl für Mensch und Tier.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Der PFERD-Hufhobel kann mit den handelsüblichen Feilengriffen der entsprechenden Größe eingesetzt werden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Holz