Záhlubník HSS s vodicím kolíkem DIN 373 Ø 20,0 mm, Ø 12 mm, pro otvor se závitovým jádrem

Č. pol.: 4007220169308
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Plochý záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220169308
EAN/GTIN 4007220169308
Číslo výrobcu 25203120
Číslo L L51140 863

Popis

Prevedenie:

  • GKL

Popis:

Vysoce výkonné ploché záhlubníky vyrobené z rychlořezné oceli podle DIN 373 pro záhlubníky hlavy válců a šrouby s šestihrannou hlavou a matice. ploché záhlubníky nebo zarovnávací záhlubník jsou válcové. Válcový čep v příslušných třídách kvality jemný, střední nebo pro závitový otvor jádra zaručuje koaxiální zarovnání válcového zahloubení do otvor. Vysoce výkonné protipotápěcí nástroje s rozcestníky pro závitový jádrový otvor (GKL).

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 150 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 230 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 150 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 230 RPM
  • OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 150 RPM
  • OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 150 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 150 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 150 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 300 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 230 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 300 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 230 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 300 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 230 RPM
  • Provedení: GKL
  • Ø kuličkové ložisko: 10,2 mm
  • ø: 20 mm
  • Ø Metrická hřídel: 12,5 mm
  • Délka, celkem: 100 mm

Výhoda:

  • Velmi vysoká rychlost odstraňování.
  • Optimální odvádění třísek.
  • Výsledky bez Burr.
  • Dlouhá životnost.
  • Klidný chod.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. ploché záhlubníky pro závitový otvor jádra jsou vhodné pro vytváření záhlubníků na vnitřních závitových jádrových otvorech.
  • Zpracování úloh: Zahlubování
  • Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Dřevotřísková deska
    • Měď
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Tvrdé dřevo
    • Více neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Válcovací a kuličkové ložiskové oceli
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • Dřevo
    • zinek