dělicí kotouč EHT 125x1,0x22.23 mm přímá univerzální linka PSF STEELOX pro ocel/nerezovou ocel (10)

Č. pol.: 4007220153185
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220153185
EAN/GTIN 4007220153185
Číslo výrobcu 61721110
Číslo L L51080 227

Popis

Popis:

Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. dělicí kotouč pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokým řezným výkonem a dobrou životností nástroje. Pracovníci po celém světě důvěřují modré barvě a vybírají tenké řezné kotouče od společnosti Pferd. Řada PFERD nabízí tenké řezné kotouče v mnoha různých provedeních a tím i správné řešení pro každou aplikaci – ergonomicky optimalizované, efektivní a na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Tenké řezné kotouče od společnosti Pferd se vyznačují speciální vazebnou formulí. Intenzivní výzkumné a vývojové práce a cílená implementace v nejmodernějších výrobních zařízeních zaručují vysokou kvalitu a bezpečnostní standardy Pferd.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 1 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 125 mm

Výhoda:

  • Ideální pro akumulátorové úhlové brusky.
  • Tenké a nízkootřepy.
  • Pohodlné a bezpečné.
  • Rychlé řezání.
  • Lze použít univerzálně na ocel a nerezovou ocel (INOX).

Použitie:

  • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel