Držák lešticího kamene pro upnutí příčných řezů 6 x 6 mm a 6 x 13 mm

Č. pol.: 4007220107553
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220107553
EAN/GTIN 4007220107553
Číslo výrobcu 33509010
Číslo L L51090 750

Popis

Popis:

Poskytuje prostor pro upnutí dvou různých průřezů.

Charakteristika:

  • Vhodné pro: 6 x 6 mm, 13 x 6 mm

Použitie:

  • Zpracování úloh: Dokončování; postupné dokončování; leštění; zaoblení; zpracování povrchu
  • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka