kleština SPZ 90014051 2.35 mm SPZ GR.17

Č. pol.: 4007220071465
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220071465
EAN/GTIN 4007220071465
Číslo výrobcu 90014051

Popis

Popis:

V závislosti na vybraném nástroji PFERD jsou k dispozici různé upínací kleštiny. Ke každé jednotce jsou přiřazeny příslušné klínky.

Charakteristika:

  • Upínací skupina kleští: 17
  • Čistá hmotnost: 0002 kg
  • ø: 2,34 mm
  • Ø vnější metrika: 2,35 mm