Popis:
Serration 3 je vhodný zejména pro obrábění z litiny, oceli, nerezové oceli (INOX), niklu a slitin titanu. Vyznačuje se vysokým odstraněním materiálu a vytváří dobré povrchy. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. technická fréza ve tvaru kuželového kužele, zúženého směrem k hřídeli v souladu s normou DIN 8032 se zuby podle normy DIN 8033. Vhodné pro zpracování těžko přístupných zadních hran. Karbidové frézovací kolíky pro flexibilní zpracování hran produkují díky svým speciálním tvarům téměř přesné zkosení nebo zkosení Poloměry a lze je flexibilně používat i na těžko přístupných místech. Používají se hlavně v ocelových a hliníkových konstrukcích a byly speciálně vyvinuty pro srážení hran, odhrotování a zaoblení hran.
Charakteristika:
- OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 12000 RPM
- OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 7000 RPM
- OT./MIN, Hard neželezné kovy: 7000 RPM
- OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 7000 RPM
- OT./MIN, Soft neželezné kovy: 12000 RPM
- OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 16000 RPM
- OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 9000 RPM
- OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 9000 RPM
- RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 9000 RPM
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 16000 RPM
- Ozubení: 3
- Ø vnější metrika: 12 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- úhelník: 20 °
- Délka, zoubkované: 13 mm
- Délka, celkem: 53 mm
Výhoda:
- Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
- Dlouhá životnost.
- Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
- Vysoká kvalita povrchu.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů. - Zpracování úloh: Srážení hran; spouštění; vytváření otvorů; odstraňování otřepů; vyrovnávání; Frézování; frézování; povrchové zpracování; zpracování svarů; zpracování hran
- Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- Mosaz
- bronz
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hliníkové slitiny tvrdé
- Tvrdý neželezný kov
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hliníkové slitiny měkké
- Neželezný kov měkký
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanové slitiny
- nástrojové oceli
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
- zinek
Vhodné pro:
Informace o vlastnostech dostupných typů zubů naleznete na straně 12.
Poznámka:
K označení přidejte požadované ozubení.