Náhradní omezovač hloubky, typ 4130 9x6 mm 200mm bat 2 pro ChainSharp KSSG 90

Č. pol.: 4007220011218
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilník obmedzovača hĺbky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220011218
EAN/GTIN 4007220011218
Číslo výrobcu 11690202
Číslo L L51060 238

Popis

Popis:

Pferd nabízí řadu náhradních souborů pro různé nástroje pro archivaci. Kromě náhradních pilníků pro lakovací frézu a náhradních pilníků pro univerzální břity jsou pro nabrušovací pily Pferd k dispozici také pilníky pro řetězovou pilu a omezovač hloubky. Obdélníkový pilník s oboustranným lomítkem. Vhodné pro ŘETĚZ řetězových pil OSTRÉHO ořezávátka KSSG.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 4130
  • Metrika šířky: 9 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 200 mm
  • Výška: 6 mm

Výhoda:

  • Rychlost ablace přesně odpovídá omezovačům hloubky.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo