Stabbauer-Raspel Halbrund ohnutý 250mm rašple rána 2 pro mnoho materiálů

Č. pol.: 4007220009512
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rašpľa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220009512
EAN/GTIN 4007220009512
Číslo výrobcu 11302252
Číslo L L51060 265

Popis

Popis:

Speciální rašple Pferd používají mnozí odborníci z mnoha průmyslových odvětví pro různé aplikace pro obrábění řezbářských, sochařských, reliéfních ozdob, slévárenských modelů a těžko přístupných míst. Půlkulaté, zakřivené tělo pilníku s rašple na půlkulaté straně. Silně zakřivený půlkruhový profil umožňuje obrábění různých poloměrů. Vhodné pro následné zpracování zábradlí, ozdob, řezbářských, sochařských a slévárenských modelů.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 3556
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 250 mm

Výhoda:

  • Lze použít univerzálně na širokou škálu materiálů.
  • Provedení orientovaná na aplikace.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; zpracování hran
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Plasty
    • Měkké kameny
    • Dřevo