SIL 1250 S16 Vyvrtávaci tyče s vnitřním závitem

Č. pol.: 3800146
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3800146
EAN/GTIN 7291075094664
Číslo výrobcu 3800146
Číslo L L24090 275

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami pro vrstvení

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.42″

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky