SIR 0375 K11 Vyvrtávaci tyče s vnitřním závitem

Č. pol.: 3800128
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3800128
EAN/GTIN 7291075094589
Číslo výrobcu 3800128
Číslo L L24090 266

Popis

Popis:

Laydown závitové vyměnitelné držáky, Délka hlavy (LH) 1″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.62″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.47″

Vhodné výrobky

Vložky