SER 1010 H11 Držáky pro vnější závitování

Č. pol.: 3800123
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3800123
EAN/GTIN 7291075067187
Číslo výrobcu 3800123
Číslo L L24090 99

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm

Vhodné výrobky

Vložky