SER 2525 M22 Držáky pro vnější závitování

Č. pol.: 3800009
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3800009
EAN/GTIN 7291075067057
Číslo výrobcu 3800009
Číslo L L24090 21

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky