Upínací prvok Kolíková rukoväť 28/175

Č. pol.: 377151 28/175
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru 28 mm
Prevedenie variabilné
Výška upínania max. 300 mm
Vykladanie 40−175 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 377151 28/175
EAN/GTIN 4008158036847
Číslo výrobcu TWV28-30-17K

Popis

Prevedenie:

Kolíková rukoväť so zaoblenými koncami.

Výhoda:

  • Možnosť integrovania na zvárací stôl bez použitia náradia
  • Variabilné použitie a plynulé nastavenie
  • Pohodlné, bezpečné, presné a individuálne upínanie.