Upínací prvok Kolíková rukoväť 16/150

Č. pol.: 377151 16/150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru 16 mm
Prevedenie variabilné
Výška upínania max. 200 mm
Vykladanie 30−150 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 377151 16/150
EAN/GTIN 4008158038773
Číslo výrobcu TWV16-20-15K

Popis

Prevedenie:

Kolíková rukoväť so zaoblenými koncami.

Výhoda:

  • Možnosť integrovania na zvárací stôl bez použitia náradia
  • Variabilné použitie a plynulé nastavenie
  • Pohodlné, bezpečné, presné a individuálne upínanie.