Drážkový T-kameň so závitom 14

Č. pol.: 375315 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 764 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 508
Menovitý rozmer T-drážky 14 mm
Závit M12
Výška kameňa 16 mm
Šírka a 13,7 mm
Šírka e 22 mm
Výška k 8 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375315 14
EAN/GTIN 2050002047006
Číslo výrobcu 80044

Popis

Použitie:

Na kombináciu s kolíkovými skrutkami podľa normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.

Poznámka:

Plná zaťažiteľnosť iba pri zoskrutkovaní cez celkovú dĺžku závitu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Menovitý rozmer T-drážky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka