Upinky s plastovou krytkou

Č. pol.: 376905
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 376905
EAN/GTIN 4020772376901
Číslo výrobcu 376905
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínacia tyč s plastovým uzáverom a upínacím u-kusom (bez upínacia skrutka),
Temperovaná oceľ leštená.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 18
  • Pre upínacia skrutka: M16 M18
  • H1 *: 0-45
  • B1: 18
  • B2: 67
  • L: 160
  • A: 58,5
  • A1: 62,0
  • E1: 49
  • Hmotnosť: 1235 g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka