• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen mit Kunststoffkappe

Artikel-Nr.: 376905
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 376905
EAN / GTIN 4020772376901
Herstellernummer 376905
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen mit Kunststoffkappe, und unverlierbarem U-Stück, (ohne Spannschraube),
Vergütungsstahl brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 18
  • für Spannschraube: M16 M18
  • H1 *: 0-45
  • B1: 18
  • B2: 67
  • L: 160
  • A: 58,5
  • A1: 62,0
  • E1: 49
  • Gewicht: 1235 g