Vodorovný upínač s vodorovnou nohou 3

Č. pol.: 376610 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
324 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6830J
Vzdialenosť otvorov e 25,7 mm
Vzdialenosť otvorov f 22-31,8 mm
⌀ otvoru d 6,5 mm
Výška upínania H 32 mm
Prídržná sila P1 1 800 N
Prídržná sila P2 2 500 N
celková výška 48,5 mm
Celková dĺžka 206 mm
Prítlačná skrutka M8×45 mm
Druh produktu Vodorovný upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376610 3
EAN/GTIN 4020772008086
Číslo výrobcu 557334

Popis

Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.
Kompaktná konštrukcia skrz novú rukovať.
Ergonomická rukoväť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.
S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zváraní, montáži atď.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka