”Krokodíl” svorka, kompletný s č. 6379I.

Č. pol.: 375956
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 375956
EAN/GTIN 4020772375959
Číslo výrobcu 375956
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokodílová svorka, kompletná s č. 6379I, so skrutkou 6379I, skrutkovač so šesťhrannou hlavou ISO 2936C, podložka DIN 6340 a matica DIN 6330B. Plynulo nastaviteľný, temperovaný, pozinkovaný s ťahom v zajatí a s protiložným zariadením.

Charakteristika:

  • B1: 13
  • Upínacia skrutka
    Č. 6379I
    : M12x100
  • Upínacia sila max.*: 30kN
  • H1: 0-30
  • SW: 4 mm
  • Hmotnosť: 639 g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka