”Krokodil” objemka, skupaj s št. 6379 I.

Št. art.: 375956
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca Krokodil
Širina montažne reže 13 mm
Upogibna višina min. 0 mm
Maksimalna vpenjalna višina 30 mm
Vpenjalna sila maks. 30 kN
Vrsta izdelka vpenjalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375956
EAN/GTIN 4020772375959
Številka proizvajalca 375956
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Krokodilska objemka, skupaj s št. 6379 I, z vijakom št. 6379 I, šesterokotnim izvijačem ISO 2936 C, podložko DIN 6340 in matico DIN 6330 B Brezstopenjsko nastavljiv, kaljen, pocinkan z zapornim potisnim kosom in nasprotnim ležajem.

Lastnosti:

  • B1: 13
  • Vpenjalni vijak
    Art. 6379I
    : M12x100
  • Vpenjalna sila maks.*: 30kN
  • H1: 0–30
  • SW: 4 mm
  • Masa: 639 g