Krycia lišta pre T-drážky s otvormi na odtekanie 14

Č. pol.: 375508 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý rozmer T-drážky 14 mm
Druh produktu Krycia lišta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375508 14
EAN/GTIN 2050001921710
Číslo výrobcu 13-275

Popis

Prevedenie:

Hliníková profilová lišta, 1 m dlhá.

Použitie:

  • Žiadne namáhavé dodatočné čistenie drážky strojového stola nie je potrebné, keď voľná drážka bola predtým zakrytá krycou lištou.
  • Krycie lišty sa môžu bez námahy po obrábaní odstrániť.

Poznámka:

Odvíjanie na želanú dĺžkovú mieru je s jemným pílovým listom bez problémov možné.