Täcklist för T-spår, med dräneringshål 14 mm

Art-nr: 375508 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominellt mått T-spår 14 mm
Produktslag Täcklist

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375508 14
EAN/GTIN 2050001921710
Tillverkarens nummer 13-275

Benämning

Utförande:

Aluminiumprofillist, längd 1 m.

Användningsdata:

  • Ingen mödosam efterföljande rengöring av maskinbordets spår behövs om man i förväg täcker den fria spårlängden med en täcklist.
  • Täcklisterna är lätta att ta bort efter bearbetningen.

Anmärkning:

Kapning till önskat längdmått kan göras utan problem med ett tunt sågblad.