Kužeľová podložka Tvar D M10

Č. pol.: 375355 M10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6319D
pre závit M10
⌀ otvoru d2 12 mm
Vonkajší ⌀ D4 21 mm
Hrúbka h3 4,2 mm
Druh produktu Kužeľová podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375355 M10
EAN/GTIN 4020772081874
Číslo výrobcu 81877

Popis

Prevedenie:

Tvar C a D tvrdené cementáciou, forma G zušľachtený.

Použitie:

Uhlové vyrovnanie do 3° pri použití po sadách.
Tvar D sa môže použiť iba na otvormi, aby podložka úplne dosadala.

Norma:

DIN 6319 (tvar G podobný DIN 6319).
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
    pre závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka