Şaibă conică forma D, Pentru filet: M10

Cod articol.: 375355 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune șuruburi M10
Diametru găurire 12 mm
Suprafaţă călit
Tip produs Disc nespecificat
Diametru exterior d2 21 mm
Concentrație s 4,2 mm
Standard DIN 6319 D
Material oțel
Greutate 6,5 g

Identificare și clasificare

Cod articol 375355 M10
EAN / GTIN 4020772081874
Număr producător 81877
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Formele C şi D sunt cementate, forma D este îmbunătăţită.

Aplicaţie:

Compensare unghiulară de până la 3° la utilizarea în set.
Forma D poate fi utilizată doar deasupra găurilor, pentru ca şaiba să fie sprijinită în totalitate.

Standard:

DIN 6319 (Forma G similar DIN 6319).