Guľová podložka Tvar C M8

Č. pol.: 375350 M8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6319C
pre závit M8
⌀ otvoru d1 8,4 mm
Vonkajší ⌀ D3 17 mm
Hrúbka h2 3,2 mm
Druh produktu Guľová podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375350 M8
EAN/GTIN 4020772081737
Číslo výrobcu 81737

Popis

Prevedenie:

Tvar C a D tvrdené cementáciou, forma G zušľachtený.

Použitie:

Uhlové vyrovnanie do 3° pri použití po sadách.

Norma:

DIN 6319 (tvar G podobný DIN 6319).
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
    pre závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka