SWAPL 1010-05 Nástrojové držáky s úhlem náběhu 90° a šroubovým upínáním pro břitové destičky Trigon pro použití na soustružnických automatech

Č. pol.: 3730097
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3730097
EAN/GTIN 7291075125481
Číslo výrobcu 3730097
Číslo L L24310 2

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • End Úhel zkosení (ECA) 10 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.1 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.94 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WPEB/X 05
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm

Vhodné výrobky

Vložky