Úpinka 7X50

Č. pol.: 371000 7X50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6314
Norma DIN 6314
Šírka štrbiny 7 mm
Celková dĺžka 50 mm
Výška 10 mm
Šírka 20 mm
pre upínacie skrutky M6
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 371000 7X50
EAN/GTIN 4020772070007
Číslo výrobcu 70003

Popis

Materiál:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.
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
    Šírka drážky×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka