Upínky, DIN 6314, Šířka drážky × celková délka: 7X50mm

Artiklové číslo: 371000 7X50
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
245 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky × celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 50 mm
Šířka B 20 mm
Výška H 10 mm
Šířka zářezu 7 mm
Norma DIN 6314
Upínací šrouby M6
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 371000 7X50
EAN / GTIN 4020772070007
Číslo výrobce 70003
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.