Výkyvná dosadacia plocha ryhovaná, vonkajší závit M20

Č. pol.: 370056 M20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M20
Vonkajší ⌀ D 50 mm
Vonkajší ⌀ D1 34,5 mm
Dĺžka 1 35 mm
Dĺžka goliera L2 20 mm
maximálne zaťaženie (statické) 165 kN
Druh produktu Výkyvná dosadacia plocha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370056 M20
EAN/GTIN 2050001886170
Číslo výrobcu K0282.320

Popis

Prevedenie:

  • Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.
  • Gulička zaistená proti pretáčaniu.

Gulička z ocele pre guličkové ložiská.
S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Poznámka:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.
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
    Závit M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka