Jednotlivý pár paralelných podložiek pre 366753 veľ. 200×8 22

Č. pol.: 366770 22
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 22 mm
Druh produktu Paralelné podložky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 366770 22
EAN/GTIN 4045197559302

Popis

Prevedenie:

Tvrdosť: 60 HRC. Jemne brúsené v pároch.
HOLEX − výšková tolerancia 0,01 mm.

Použitie:

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Vhodné pro:

Sada rovnobežných podložiek 366753.
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
    Šírka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka