Párhuzamos alátét pár a 366753 sz. 200×8 mérethez 22 mm

Cikkszám: 366770 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 22 mm
Termék fajtája Párhuzamos alátétek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 366770 22
EAN / GTIN 4045197559302

Leírás

Kivitel:

Keménység: 60 HRC. Páronként finomköszörülve.
HOLEX − Magasságtűrés 0,01 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Alkalmazható:

Párhuzamos alátét készlet 366753.
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
    Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz