C-svorka zo všetkých ocelí s kĺbovou rukoväťou, max. 100 mm šírka upínania, 60 mm priemet

Č. pol.: 365-100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 365-100
EAN/GTIN 4027474915766
Číslo výrobcu 365-100
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celooceľové skrutkové upínače radu 365 sa používajú na pružné elastické upínanie viacerých obrobkov v obchode, priemysle a dielňach. Skrutková svorka má lichobežníkové vreteno pre mimoriadne vysokú upínaciu silu. Séria 365 má kĺbovú rukoväť, ktorá umožňuje obzvlášť pevné utiahnutie.
  • Upínacia sila do 40 000 N
  • Hladko sa pohybujúce lichobežníkové vretená zabezpečujú ešte väčší prenos sily

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 104 mm
  • Celková šírka [palce]: 4 1/8
  • Sektor: Stavebníctvo, technické remeslo, obchod, drevostavby
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Šírka upnutia (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia (min.) [palec]: 0
  • Upínacia šírka (max.) [mm]: 100 mm
  • Upínacia šírka (max.) [palec]: 3 15/16
  • celková dĺžka [mm]: 186 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 7 5/16
  • Materiál rukoväti: Nástrojová oceľ
  • Jednoručná verzia: nie
  • S protišmykovou ochranou: nie
  • Materiál čeľustí: temperovaná liatina
  • Výstupok [mm]: 60 mm
  • Dĺžka čeľustí [mm]: 38 mm
  • Dĺžka čeľustí [palec]: 1 1/2
  • Šírka čeľustí [mm]: 30 mm
  • Upínacia sila [N]: 15 000 Nm
  • Prierez posuvnej lišty [mm]: 25 x 12
  • Šírka čeľustí [palec]: 1 3/16
  • Upínacia šírka - výstupok svorky [mm]: 100 mm / 60 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka