C-abrazadera de acero macizo con empuñadura tipo barra, max. 100 mm ancho de sujeción, 60 mm profundidad de alcance

N.º do artigo: 365-100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 365-100
EAN/GTIN 4027474915766
Número do fabricante 365-100
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Las sargentos de la serie 365 de acero macizo se utilizan para la sujeción flexible y elástica de varias piezas de trabajo en la artesanía, la industria y el taller. El sargento garantiza una fuerza de presión especialmente alta gracias a su husillo trapezoidal. La serie 365 dispone de un mango en T que permite un apriete especialmente firme.
  • Fuerza de sujeción hasta 40.000 N
  • Husillos trapezoidales de fácil movimiento aseguran una transmisión de potencia aún mayor

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 104 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 4 1/8
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 100 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 3 15/16
  • Longitud total [mm]: 186 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 7 5/16
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: No
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 60 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 38 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 1/2
  • Anchura de mandíbula [mm]: 30 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 15.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 25 x 12
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 3/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 100 mm / 60 mm