{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce b | 120 mm | |
Altezza ganasce h | 33 mm | |
Altezza h1 | 30 mm | |
Altezza h2 | 25 mm | |
Lunghezza ganasce l | 54 mm | |
Lunghezza l1 | 3 mm | |
Peso | 1,3 kg | |
Per codice a colori | HOLEX ZS 120 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 363314 120 | |
EAN / GTIN | 4067263087052 |