Predsadzovacia čeľusť Gripp, pre šírku čeľustí: 160L

Č. pol.: 362390 160L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre šírku čeľustí Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre šírku čeľustí 160 mm
Šírka čeľustí b 12 mm
Výška čeľusti h 25 mm
vhodné pre farebný kód TC; HiPo; LC; NC8; HD-Allmatic; HD-GARANT; Titan 2
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 362390 160L
EAN/GTIN 4062406370626
Číslo výrobcu 362390 160L
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vysoká presnosť pri upínaní. Prídavné čeľuste mnohonásobne rozširujú možnosti vášho zveráka. Optimalizovaný tvar zubov na vysoké prídržné sily.

Poznámka:

Je nutné vopred stanoviť obrys zuba (systém LANG).