Klemstukvoorzetbek 160L mm

Artikelnummer: 362390 160L
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor bekbreedte 160 mm
Bekbreedte b 12 mm
Bekhoogte h 25 mm
Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; NC8; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Titan 2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362390 160L
EAN/GTIN 4062406370626

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge nauwkeurigheid bij het spannen. De extra bekken vergroten de toepassingsmogelijkheden van uw bankschroef enorm. Geoptimaliseerde tandvorm voor hoge houdkrachten.

Tip:

Voorindrukken van de tandcontour vereist (systeem LANG).