Upínacie vložky Gripp, Typ: S

Č. pol.: 362151 S
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška h 7 mm
Šírka b 14,5 mm
Druh produktu Upínacia vložka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 362151 S
EAN/GTIN 2050001946188
Číslo výrobcu 4.22.01000 / G11
Výrobca/zodpovedná osoba GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Popis

Použitie:

U − Pre štandardný materiál.
H − Pre veľmi tvrdé materiály.
S − Pre mäkké materiály.

Vhodné pro:

Čeľusť s upínacími vložkami Gripp č. 362149.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka