Adaptateurs de préhension, Type: S

Réf.: 362151 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
238 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Denominación del fabricante Grippeinsätze, Typ: S
Anchura de las mordazas 14,5 mm
Altura de mordazas 7 mm
Superficie de apriete Con prisma
Para insertos intercambiables adecuados
Con puente de guía no; no
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Tipo de producto Mordazas de sujeción para portabrocas
Superficie pavonado

Identification et classification

Référence article 362151 S
EAN / GTIN 2050001946188
Réf. fabricant 4.22.01000 / G11
Fabricant/personne responsable GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italia, www.gerardispa.com

Description

Verwendung:

U − Für Standardmaterial.
H − Für sehr harte Materialien.
S − Für weiche Materialien.

Passend für:

Vorsatzbacke mit Grippeinsätzen Nr. 362149.