Nástavbová čeľusť hladká, Typ: 125

Č. pol.: 361260 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 125 mm
b1 125 mm
Výška h1 27,1 mm
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361260 125
EAN/GTIN 4250364404518
Číslo výrobcu 6921554010031
Výrobca/zodpovedná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Prevedenie:

Dosadacia plocha 3,5 mm, upínacia výška 5 mm.

Vhodné pro:

5-osový upínač TeleCentric č. 361255