Överback slät, Typ: 125

Article no.: 361260 125
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd b 125 mm
b1 125 mm
Höjd h1 27,1 mm
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification & Classification

Artikkelkode 361260 125
EAN / GTIN 4250364404518
Manufacturer number 6921554010031
Manufacturer/responsible person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beskrivelse

Utförande:

3,5 mm stödyta, 5 mm spännhöjd.

Passar till:

TeleCentric 5-axlig spännback nr 361255