A16M PWLNL-06G Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem a otvory pro chladicí kapalinu, které nesou břitové destičky HELITURN LD WNMX nebo WNMG Trigon.

Č. pol.: 3602957
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITURNLD
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602957
EAN/GTIN 7291075281903
Číslo výrobcu 3602957
Číslo L L23990 175

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin oddělování 25 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 15 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMG 060404-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -14 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 30 mm
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné výrobky

Vložky