PVACL 0808M-11S Upínač s bočním kloubovým upínáním pro pozitivní kosočtvercové 35° destičky pro použití na soustružnických automatech

Č. pol.: 3602409
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602409
EAN/GTIN 7291075201376
Číslo výrobcu 3602409
Číslo L L23990 1040

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 8 mm
  • Šírka stopky (B) 8 mm

Vhodné výrobky

Vložky