SLANL 4040R-15 TANG Držáky nástrojů pro tangenciálně upnuté destičky LNMX

Č. pol.: 3602261
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602261
EAN/GTIN 7291075174250
Číslo výrobcu 3602261
Číslo L L23990 802

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 200 mm, délka hlavy (LH) 35 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 200 mm
  • Funkcní šírka (WF) 45 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 1506
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 40 mm
  • Šírka stopky (B) 40 mm

Vhodné výrobky

Vložky