Popis:
PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 36020 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má čtyři po sobě jdoucí použitelné řezné hrany pro obzvláště dlouhou provozní dobu. Čepel je dlouhá 43,4 mm, široká 22 mm a silná 0,20 mm.
PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 36020 je k dispozici pod pořadovým číslem 36020,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
- Fazety nožů:
1násobné
charakteristiky čepele:
4cestný použitelný nůž
Charakteristika:
- Průmyslový nůž zakulacený
- Počet perforací pro čepel: 3otvorová čepel
- Základní materiál: Ocel
- Čepel nerez: Ne
- Broušení nožů: Standardní broušení
- Fazety nožů: 1násobný
- Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
- Počet řezných hran: 2
- Řezné hrany: 4násobný použitelný