Pár nadstavbových čeľustí Gripp 120

Č. pol.: 360140 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 120 mm
Rozsah upínania B-A 6 mm - 107 mm
Výška podložky C 57,18 mm
pre typ 120
vhodné pre farebný kód ZC120
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360140 120
EAN/GTIN 4045197680839

Popis

Prevedenie:

Výška upínania = 4 mm.

Materiál:

Tvrdená nástrojová oceľ krátkodobo nitridovaná.

Vhodné pro:

Strediaci zverák č. 360130360134.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacej skrutky.