Keičiamų užspaudimo lūpų pora 120

Prekės Nr.: 360140 120
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 120 mm
Užspaudimo ribos B - A 6 mm - 107 mm
Antdėklo aukštis C 57,18 mm
tipui 120
Atitinka spalvinį žymėjimą ZC120
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360140 120
EAN / GTIN 4045197680839

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo aukštis = 4 mm.

Apdirbama medžiaga:

Įrankių plienas, paviršius įazotintas.

Tinka:

Centruojančiam spaustuvui Nr. 360130360134.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtu.